NOTRAX 539R0440GY viemärimatto harmaa 4 jalkaa x 40 jalkaa | AH7KTN 36VJ63

NOTRAX 539R0440GY Viemäröintimatto harmaa 4 jalkaa x 40 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH7KTN Malli: 539R0440GYRistiviite: 36VJ63

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,630.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViemärimatto
Liukastumista estävä pintaKyllä
VäsymystäKyllä
antimikrobisetKyllä
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriHarmaa
reunatSuoraan
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus40ft.
Maton rampin materiaaliEi ramppia
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioViemärinreiät
Viemäröintireikien muotoKolmio
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus7 / 16 "
Hitsaus turvallinenEi
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 127.9152
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)43.18
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärireunatPituusLeveysHinta
NOTRAX 539S0035BU Tyhjennysmatto Sininen 3 jalkaa x 5 jalkaa | AH7KTH 36VJ58 539S0035BUsininenviistetty5ft.3ft.€430.27
NOTRAX 539S0035GY viemärimatto harmaa 3 jalkaa x 5 jalkaa | AH7KTJ 36VJ59 539S0035GYHarmaaviistetty5ft.3ft.€430.27
NOTRAX 539R0340BU Viemärimatto sininen 3 jalkaa x 40 jalkaa | AH7KTK 36VJ60 539R0340BUsininenSuoraan40ft.3ft.€3,473.60
NOTRAX 539R0340GY Viemärimatto harmaa 3 jalkaa x 40 jalkaa | AH7KTL 36VJ61 539R0340GYHarmaaSuoraan40ft.3ft.€3,473.60
NOTRAX 539R0440BU Tyhjennysmatto Sininen 4 jalkaa x 40 jalkaa | AH7KTM 36VJ62 539R0440BUsininenSuoraan40ft.4ft.€4,630.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 539R0440GY Viemäröintimatto harmaa 4 jalkaa x 40 jalkaa
€4,630.50 / yksikkö