NOTRAX 479S0312GY Anti-väsymysmatto harmaa 12 x 3 jalkaa timantti | AF8FDJ 25PJ89

NOTRAX 479S0312GY Väsymistä estävä matto harmaa 12 x 3 jalkaa timantti

Varastossa
Tuote: AF8FDJ Malli: 479S0312GYRistiviite: 25PJ89

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€486.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymysmatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliSuljetun solun vinyylivaahto
Jarrunestettä kestäväEi
VäriHarmaa
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus12ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioTimanttilevy
MateriaaliVinyyli yläosa / suljettu solumuovipohja
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus9 / 16 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3918102000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliVärieräPituusMateriaaliLeveysHinta
NOTRAX 479C0036YB9 Väsymättömät juoksijat 3 jalkaa x 9 jalkaa | AB2GWN 1LYZ4 479C0036YB9PVC-sieniMusta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija9ft.PVC3ft.€354.07
NOTRAX 479C0036YB60 Väsymättömät juoksijat 3 x 60 jalkaa Musta / keltainen | AE3TLJ 5FX59 479C0036YB60PVC-sieniMusta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija60ft.PVC3ft.€2,573.35
NOTRAX 479C0048YB60 Väsymyksenesto 4 x 60 jalkaa Musta/keltainen | AE3TLK 5FX60 479C0048YB60PVC-sieniMusta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija60ft.PVC4ft.€3,627.51
NOTRAX 479C0024YB14 Väsymättömät juoksijat x 2 jalkaa x 14 jalkaa | AE4AEB 5HA86 479C0024YB14PVC-sieniMustaVäsymystä estävä juoksija14ft.PVC2ft.€360.31
NOTRAX 479C0024YB20 Väsymättömät juoksijat x 2 jalkaa x 20 jalkaa | AE4AED 5HA89 479C0024YB20PVC-sieniMustaVäsymystä estävä juoksija20ft.PVC2ft.€578.59
NOTRAX 479C0024YB22 Väsymättömät juoksijat x 2 jalkaa x 22 jalkaa | AE4AEE 5HA90 479C0024YB22PVC-sieniMustaVäsymystä estävä juoksija22ft.PVC2ft.€661.91
NOTRAX 479C0024YB24 Väsymättömät juoksijat x 2 jalkaa x 24 jalkaa | AE4AEF 5HA91 479C0024YB24PVC-sieniMustaVäsymystä estävä juoksija24ft.PVC2ft.€681.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 479S0312GY Väsymistä estävä matto harmaa 12 x 3 jalkaa timantti
€486.20 / yksikkö