Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOTRAX 479S0023YB-RS Anti-väsymysmatto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta, keltainen | AE4PYK 5MDL0

NOTRAX 479S0023YB-RS Väsymistä estävä matto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta keltaisella

Varastossa
Tuote: AE4PYK Malli: 479S0023YB-RSRistiviite: 5MDL0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymysmatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliPVC-sieni
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta ja keltainen reunus
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus3ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioTimanttilevy
MateriaaliPVC
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus9 / 16 "
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.45
Laivan korkeus (cm)66.55
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi3918901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliVärieräPituusMateriaaliLeveysHinta
NOTRAX 479C0036YB9 Väsymättömät juoksijat 3 jalkaa x 9 jalkaa | AB2GWN 1LYZ4 479C0036YB9PVC-sieniMusta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija9ft.PVC3ft.€354.07
NOTRAX 479C0036YB60 Väsymättömät juoksijat 3 x 60 jalkaa Musta / keltainen | AE3TLJ 5FX59 479C0036YB60PVC-sieniMusta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija60ft.PVC3ft.€2,573.35
NOTRAX 479C0048YB60 Väsymyksenesto 4 x 60 jalkaa Musta/keltainen | AE3TLK 5FX60 479C0048YB60PVC-sieniMusta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija60ft.PVC4ft.€3,627.51
NOTRAX 479C0024YB14 Väsymättömät juoksijat x 2 jalkaa x 14 jalkaa | AE4AEB 5HA86 479C0024YB14PVC-sieniMustaVäsymystä estävä juoksija14ft.PVC2ft.€360.31
NOTRAX 479C0024YB20 Väsymättömät juoksijat x 2 jalkaa x 20 jalkaa | AE4AED 5HA89 479C0024YB20PVC-sieniMustaVäsymystä estävä juoksija20ft.PVC2ft.€578.59
NOTRAX 479C0024YB22 Väsymättömät juoksijat x 2 jalkaa x 22 jalkaa | AE4AEE 5HA90 479C0024YB22PVC-sieniMustaVäsymystä estävä juoksija22ft.PVC2ft.€661.91
NOTRAX 479C0024YB24 Väsymättömät juoksijat x 2 jalkaa x 24 jalkaa | AE4AEF 5HA91 479C0024YB24PVC-sieniMustaVäsymystä estävä juoksija24ft.PVC2ft.€681.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 479S0023YB-RS Väsymistä estävä matto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta keltaisella
€89.66 / yksikkö