NOTRAX 419S0034BL Väsymistä estävä matto musta 4 x 3 jalkaa Diamond | AF8FCR 25PJ64

NOTRAX 419S0034BL Väsymistä estävä matto, musta 4 x 3 jalkaa timantti

Varastossa
Tuote: AF8FCR Malli: 419S0034BLRistiviite: 25PJ64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€86.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymysmatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliSuljetun solun vinyylivaahto
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus4ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioTimanttilevy
MateriaaliVinyyli
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus1 / 2 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9545
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)97.03
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi3918102000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusMateriaaliLeveysHinta
NOTRAX 419C0024BY8 Väsymättömät juoksijat 2 jalkaa x 8 jalkaa | AB2GWK 1LYZ1 419C0024BY8Musta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija8ft.PVC-sieni2ft.€97.69
NOTRAX 419C0036BY9 Väsymättömät juoksijat 3 jalkaa x 9 jalkaa | AB2GWL 1LYZ2 419C0036BY9Musta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija9ft.PVC-sieni3ft.€163.45
NOTRAX 419S0312BY väsymystä estävä juoksija 3 x 12 jalkaa musta, keltainen | AC8LHU 3BY51 419S0312BYMusta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija12ft.PVC-sieni3ft.€214.73
NOTRAX 419S0312BL väsymystä estävä juoksija 3 jalkaa x 12 jalkaa musta | AE3TLF 5FX51 419S0312BLMustaVäsymystä estävä juoksija12ft.PVC-sieni3ft.€214.73
NOTRAX 419C0024BY16 Väsymättömät juoksijat 2 jalkaa x 16 jalkaa | AE4ACP 5HA40 419C0024BY16MustaVäsymystä estävä juoksija16ft.PVC-sieni2ft.€209.92
NOTRAX 419C0024BY18 Väsymättömät juoksijat 2 jalkaa x 18 jalkaa | AE4ACQ 5HA41 419C0024BY18MustaVäsymystä estävä juoksija18ft.PVC-sieni2ft.€211.80
NOTRAX 419C0024BY20 Väsymättömät juoksijat 2 jalkaa x 20 jalkaa | AE4ACR 5HA42 419C0024BY20MustaVäsymystä estävä juoksija20ft.PVC-sieni2ft.€228.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 419S0034BL Väsymistä estävä matto, musta 4 x 3 jalkaa timantti
€86.23 / yksikkö