NOTRAX 346S2432BL Food Service Matto, musta, 61 cm x 81 cm Koko | CD2WQZ 52ZX89

NOTRAX 346S2432BL Food Service Matto, musta, 61 cm x 81 cm koko

Varastossa
Tuote: CD2WQZ Malli: 346S2432BLRistiviite: 52ZX89

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€101.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamatto
VäsymystäKyllä
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliKumi
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
Johdon pituusEi johtoa
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus32 "
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton pintakuvioJoustavat kumisormet
Koko61 cm x 81 cm
PintamateriaaliKumi
Paksuus3 / 4 "
No Kapasiteetti1 gal.
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
HS-koodi40169100

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NOTRAX 346S1824BL Food Service Matting, Black, 45 cm x 60 cm Size | CF4KBL 346S1824BL€27.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 346S2432BL Food Service Matto, musta, 61 cm x 81 cm koko
€101.76 / yksikkö