NOTRAX 340S0035BL Kumi sisäänkäynti matto musta 3 x 5 jalkaa AD6YKF 4CKN3

NOTRAX 340S0035BL kumimatto, musta 3 x 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD6YKF Malli: 340S0035BLRistiviite: 4CKN3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€97.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumi sisäänkäynti matto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonaulko-
Pituus5ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioKorotettu baari
Maton kudontaVankka
MateriaaliSBR-kumi
PintamateriaaliKumi
Paksuus1 / 4 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.7665
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)100.33
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi4016910000
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaalieräPituusMaton pintakuvioLeveysHinta
NOTRAX 340S0046BL Kumi sisäänkäynti matto musta 4 jalkaa x 6 jalkaa | AH7KTQ 36VJ95 340S0046BLKumiSisäänpääsymatto6"Klassinen timantti4ft.€127.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 340S0035BL kumimatto, musta 3 x 5 jalkaa
€97.44 / yksikkö