NOTRAX 340S0046BL Kumi sisäänkäynti matto musta 4 jalkaa x 6 jalkaa | AH7KTQ 36VJ95

NOTRAX 340S0046BL Kumi-sisääntulomatto, musta 4 jalkaa x 6 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH7KTQ Malli: 340S0046BLRistiviite: 36VJ95

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€127.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänpääsymatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliKumi
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonaulko-
Pituus6"
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioKlassinen timantti
Maton kudontaVankka
PintamateriaaliKumi
Paksuus1 / 4 "
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.465
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)126.49
Laivan leveys (cm)19.05
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljynkestävä: Ei
    • Raaputa / kuivaa: Raaputa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaalieräPituusMaton pintakuvioLeveysHinta
NOTRAX 340S0035BL Kumi sisäänkäynti matto musta 3 x 5 jalkaa AD6YKF 4CKN3 340S0035BLVinyyliKumi sisäänkäynti matto5ft.Korotettu baari3ft.€97.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 340S0046BL Kumi-sisääntulomatto, musta 4 jalkaa x 6 jalkaa
€127.02 / yksikkö