Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOTRAX 170S0035SP Kokolattiamatto Safiiri 3 x 5 jalkaa AE9VLX 6MRV7

NOTRAX 170S0035SP Kokolattiamatto Sapphire 3 x 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE9VLX Malli: 170S0035SPRistiviite: 6MRV7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€288.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriSafiiri
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonasisä-
Pituus5ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioItämainen
Maton kudontaLeikkaa kasa
MateriaaliNylon
PintamateriaaliNylon
Paksuus3 / 8 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLeveysHinta
NOTRAX 170S0035BD Mattoinen sisäänkäyntimatto Burgundy 3 x 5 jalkaa | AE9VLW 6MRV5 170S0035BDBourgogne5ft.3ft.€288.96
NOTRAX 170S0046BD Sisäänkäyntimatto matto viininpunainen 4 x 6 jalkaa | AE9VLY 6MRV9 170S0046BDBourgogne6"4ft.€401.00
NOTRAX 170S0046SP Kokolattiamatto Safiiri 4 x 6 jalkaa AE9VLZ 6MRW1 170S0046SPSafiiri6"4ft.€401.00
NOTRAX 170S0058BD Kokolattiamatto Burgundy 5 x 8 jalkaa AE9VMA 6MRW7 170S0058BDBourgogne8ft.5ft.€611.82
NOTRAX 170S0058BR Kokolattiamatto Mocha 5 jalkaa 8 jalkaa | AE9VMB 6MRW8 170S0058BRmokkakahvi8ft.5ft.€611.82
NOTRAX 170S0058GN Sisäänkäynti matto Smaragdi 5 x 8 jalkaa | AE9VMC 6MRX0 170S0058GNSmaragdi8ft.5ft.€611.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 170S0035SP Kokolattiamatto Sapphire 3 x 5 jalkaa
€288.96 / yksikkö