Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

T&S B-0969 Vacuum Breaker 1/2 tuuman messinki | AA2BDZ 10C465

T&S B-0969 Vacuum Breaker 1/2 tuuman messinki

Varastossa
Tuote: AA2BDZ Malli: B-0969Ristiviite: 10C465
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
€85.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiökatkaisija
Yhteys1 / 2 "
Suorittaa loppuunMessinki
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3015
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7419910010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyseräHinta
T&S B-0968 Vacuum Breaker 3/8 tuuman messinki | AA2BDX 10C463 B-09683 / 8 "Tyhjiökatkaisija€122.85
T&S 001301-45 ilmakehäimurikytkin, 3/4 tuuman NPT | AP6TXM 001301-45-Tyhjiökatkaisija€383.04
T&S 002849-40 tyhjiöyksikkö | AP6YEE 002849-40-Tyhjiökatkaisija€380.10
T&S B-0455 Korotettu tyhjiörikkokokoonpano, 1/2 tuuman NPT, kulmilla liukulaipoilla | AV3NUU B-0455-Tyhjiökatkaisimen kokoonpano€618.45
T&S B-0455-04 Korotettu tyhjiörikkokokoonpano, 1/2 tuuman NPT, kulmilla liukulaipoilla | AV3NUV B-0455-04-Tyhjiökatkaisimen kokoonpano€693.42
T&S B-0455-M korotettu alipainesuojakokoonpano, 1/2 "NPT, 6 kpl pakkaus | AV3NUW B-0455-M-Tyhjiökatkaisimen kokoonpano€3,642.45
T&S B-0456 Korotettu tyhjiörikkokokoonpano, 1/2 tuuman NPT, säädettävillä liukulaipoilla | AV3NUX B-0456-Tyhjiökatkaisimen kokoonpano€618.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

T&S B-0969 Vacuum Breaker 1/2 tuuman messinki
€85.42 / yksikkö