NOTRAX 167S0046BR Sisäänkäyntimatto ruskea 4 x 6 jalkaa | AD7BTL 4DE20

NOTRAX 167S0046BR Kokolattiamatto ruskea 4 x 6 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD7BTL Malli: 167S0046BRRistiviite: 4DE20

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€195.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliKumi
Jarrunestettä kestäväEi
VäriRuskea
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonasisä-
Pituus6"
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioparketti
Maton kudontaSilmukkapaalu
MateriaaliDecalon (R)
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus3 / 8 "
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMaton pintakuvioMateriaaliLeveysHinta
NOTRAX 167S0035CH Sisäänkäynti matto, puuhiili 3 x 5 jalkaa | AD7BET 4DB95 167S0035CHPuuhiili5ft.parkettiDecalon (R)3ft.€139.35
NOTRAX 167S0035BD Kokolattiamatto Burgundy 3 x 5 jalkaa AD7BEW 4DB99 167S0035BDBourgogne5ft.parkettiDecalon (R)3ft.€139.35
NOTRAX 167S0035BR Sisäänkäynti matto ruskea 3 x 5 jalkaa | AD7BTC 4DE11 167S0035BRRuskea5ft.parkettiDecalon (R)3ft.€139.35
NOTRAX 167S0035BU Kokolattiamatto Sininen 3 x 5 jalkaa | AD7BTE 4DE13 167S0035BUsininen5ft.parkettiDecalon (R)3ft.€139.35
NOTRAX 167S0046CH Kokolattiamatto sisäänkäynnin matto puuhiili 4 x 6 jalkaa AD7BTH 4DE17 167S0046CHPuuhiili6"parkettiDecalon (R)4ft.€195.08
NOTRAX 167S0046HG Kokolattiamatto Hunter Green 4 x 6 Feet | AD7BTJ 4DE18 167S0046HGHunter Green6"parkettiDecalon (R)4ft.€181.56
NOTRAX 167S0046BD Kokolattiamatto Burgundy 4 x 6 jalkaa | AD7BTK 4DE19 167S0046BDBourgogne6"parkettiDecalon (R)4ft.€195.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 167S0046BR Kokolattiamatto ruskea 4 x 6 jalkaa
€195.08 / yksikkö