Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOTRAX 138S0023CH Kokolattiamatto sisäänkäynnin matto hiilen 2 x 3 jalkaa AF4ULW 9KET8

NOTRAX 138S0023CH Kokolattiamatto, hiilikuitumatto, 2 x 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF4ULW Malli: 138S0023CHRistiviite: 9KET8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriPuuhiili
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonasisä-
Pituus3ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton ominaisuudetMurskauskestävä
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioSilmukka
Maton kudontaSilmukkapaalu
MateriaaliDecalon (R) -lanka
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus3 / 8 "
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusMaton pintakuvioLeveysHinta
NOTRAX 138S0035BR Sisäänkäyntimatto ruskea 3 x 5 jalkaa | AD7CCC 4DFV8 138S0035BRRuskeaKokolattiamatto5ft.Silmukkapaalu3ft.€184.29
NOTRAX 138S0035CH Kokolattiamatto sisäänkäynnin matto puuhiili 3 x 5 jalkaa AD7CCD 4DFV9 138S0035CHPuuhiiliKokolattiamatto5ft.Silmukkapaalu3ft.€184.29
NOTRAX 138S0035NB Kokolattiamatto, 3 x 5 jalkaa AD7CCE 4DFW2 138S0035NBLaivastoKokolattiamatto5ft.Silmukkapaalu3ft.€177.75
NOTRAX 138S0046BR Sisäänkäyntimatto ruskea 4 x 6 jalkaa | AD7CCF 4DFW3 138S0046BRRuskeaKokolattiamatto6"Silmukkapaalu4ft.€296.21
NOTRAX 138S0046CH Sisäänkäynti matto, puuhiili 4 x 6 jalkaa | AD7CCG 4DFW4 138S0046CHPuuhiiliKokolattiamatto6"Silmukkapaalu4ft.€296.21
NOTRAX 138S0046NB Kokolattiamatto Sisääntulo Matta 4 x 6 jalkaa | AD7CCH 4DFW6 138S0046NBLaivastoKokolattiamatto6"Silmukkapaalu4ft.€93.40
NOTRAX 138S0310BR Kokolattiamatto ruskea 3 x 10 jalkaa | AD7CCJ 4DFW7 138S0310BRRuskeaKokolattiamatto10ft.Silmukkapaalu3ft.€343.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 138S0023CH Kokolattiamatto, hiilikuitumatto, 2 x 3 jalkaa
€90.00 / yksikkö