NOTRAX 131S0034CH Kokolattiamatto sisäänkäynnin matto puuhiili 3 x 4 jalkaa AD3NMB 40K250

NOTRAX 131S0034CH Kokolattiamatto, hiilikuitumatto, 3 x 4 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD3NMB Malli: 131S0034CHRistiviite: 40K250

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€129.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriPuuhiili
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus4ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioLeikkaa kasa
Maton kudontaLeikkaa kasa
Materiaalilanka
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus3 / 8 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.284
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)95.25
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi5703300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusLeveysHinta
NOTRAX 131S0034BR Kokolattiamatto Ruskea 3 x 4 jalkaa | AD3NMA 40K249 131S0034BRRuskeaKokolattiamatto4ft.3ft.€129.52
NOTRAX 131S0035BR Kokolattiamatto Ruskea 3 x 5 jalkaa AD3NMD 40K255 131S0035BRRuskeaKokolattiamatto5ft.3ft.€156.54
NOTRAX 131S0035CH Sisäänkäynti matto, puuhiili 3 x 5 jalkaa | AD3NME 40K256 131S0035CHPuuhiiliKokolattiamatto5ft.3ft.€156.54
NOTRAX 131S0036BR Kokolattiamatto Ruskea 3 x 6 jalkaa AD3NMG 40K261 131S0036BRRuskeaKokolattiamatto6"3ft.€181.60
NOTRAX 131S0036CH kokolattiamatto sisäänkäynnin matto puuhiili 3 x 6 jalkaa | AD3NMH 40K262 131S0036CHPuuhiiliKokolattiamatto6"3ft.€181.60
NOTRAX 131S0046BR Kokolattiamatto Ruskea 4 x 6 jalkaa | AD3NMJ 40K267 131S0046BRRuskeaKokolattiamatto6"4ft.€252.51
NOTRAX 131S0046CH Kokolattiamatto, 4 x 6 jalkaa AD3NMK 40K268 131S0046CHPuuhiiliKokolattiamatto6"4ft.€252.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 131S0034CH Kokolattiamatto, hiilikuitumatto, 3 x 4 jalkaa
€129.52 / yksikkö