NOTRAX 118S0610CH Sisäänkäynnin matto, pituus 10 jalkaa, leveys 6 jalkaa, suorakaide, puuhiili | CD3XLB 45WL16

NOTRAX 118S0610CH Sisäänkäynnin matto, pituus 10 jalkaa, leveys 6 jalkaa, suorakaide, puuhiili

Varastossa
Tuote: CD3XLB Malli: 118S0610CHRistiviite: 45WL16

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€671.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänpääsymatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriPuuhiili
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus10ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuviokalanruotokuvioinen
Maton kudontaNeulan lävistin
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus3 / 8 "
Paino38.0 unssia / neliö yd.
Leveys6ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusTaustamateriaaliVäriPainoLeveysreunatPituusMaton muotoHinta
NOTRAX 118S0034CH Sisäänkäynnin matto, 4 jalkaa, 3 jalkaa, suorakulmio, musta | CD3HLY 9GK73 118S0034CH3 / 8 "VinyyliMusta38.0 unssia / neliö yd.3ft.viistetty4ft.Suorakulmio€130.94
NOTRAX 117S0320CH Sisäänkäynnin matto, pituus 20 jalkaa, leveys 3 jalkaa, suorakaide, puuhiili | CD3TNG 45WK97 117S0320CH3 / 8 "VinyyliPuuhiili24.0 unssia / neliö yd.3ft.viistetty20ft.Suorakulmio€390.08
NOTRAX 592S0050BL Sisä-/ulkokäynnin matto, pituus 20 tuumaa, leveys 20 tuumaa, neliö, musta | CD3WUL 415F05 592S0050BL1 / 2 "KumiMusta-20 "lukituksesta20 "Neliö€47.49
NOTRAX 118S0068CH Sisäänkäynnin matto, pituus 8 jalkaa, leveys 6 jalkaa, suorakaide, puuhiili | CD3YFB 45WL15 118S0068CH3 / 8 "VinyyliPuuhiili38.0 unssia / neliö yd.6ft.viistetty8ft.Suorakulmio€540.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 118S0610CH Sisäänkäynnin matto, pituus 10 jalkaa, leveys 6 jalkaa, suorakaide, puuhiili
€671.20 / yksikkö