Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOTRAX 592S0050BL Sisä-/ulkokäynnin matto, pituus 20 tuumaa, leveys 20 tuumaa, neliö, musta | CD3WUL 415F05

NOTRAX 592S0050BL Sisä-/ulkotulomatto, pituus 20 tuumaa, leveys 20 tuumaa, neliö, musta

Varastossa
Tuote: CD3WUL Malli: 592S0050BLRistiviite: 415F05

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänpääsymatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliKumi
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatlukituksesta
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus20 "
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoNeliö
Maton pintakuvioAvoimen reiän suunnittelu
PintamateriaaliKumi
Paksuus1 / 2 "
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusTaustamateriaaliVäriPainoLeveysreunatPituusMaton muotoHinta
NOTRAX 118S0034CH Sisäänkäynnin matto, 4 jalkaa, 3 jalkaa, suorakulmio, musta | CD3HLY 9GK73 118S0034CH3 / 8 "VinyyliMusta38.0 unssia / neliö yd.3ft.viistetty4ft.Suorakulmio€130.94
NOTRAX 117S0320CH Sisäänkäynnin matto, pituus 20 jalkaa, leveys 3 jalkaa, suorakaide, puuhiili | CD3TNG 45WK97 117S0320CH3 / 8 "VinyyliPuuhiili24.0 unssia / neliö yd.3ft.viistetty20ft.Suorakulmio€390.08
NOTRAX 118S0610CH Sisäänkäynnin matto, pituus 10 jalkaa, leveys 6 jalkaa, suorakaide, puuhiili | CD3XLB 45WL16 118S0610CH3 / 8 "VinyyliPuuhiili38.0 unssia / neliö yd.6ft.viistetty10ft.Suorakulmio€671.20
NOTRAX 118S0068CH Sisäänkäynnin matto, pituus 8 jalkaa, leveys 6 jalkaa, suorakaide, puuhiili | CD3YFB 45WL15 118S0068CH3 / 8 "VinyyliPuuhiili38.0 unssia / neliö yd.6ft.viistetty8ft.Suorakulmio€540.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 592S0050BL Sisä-/ulkotulomatto, pituus 20 tuumaa, leveys 20 tuumaa, neliö, musta
€47.49 / yksikkö