NOTRAX 117S0046GY Kokolattiamatto Harmaa 4 x 6 jalkaa | AE7KWC 5Z176

NOTRAX 117S0046GY Kokolattiamatto harmaa 4 x 6 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE7KWC Malli: 117S0046GYRistiviite: 5Z176

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€172.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
TaustamateriaaliVinyyli
VäriHarmaa
reunatviistetty
Sisällä ulkonasisä-
Pituus6"
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioKaksinkertainen kylkiluu
Materiaalilanka
Paksuus3 / 8 "
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)130.81
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi5703308030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusLeveysHinta
NOTRAX 117S0036CH Kokolattiamatto 3-puoliset jalat | AD6UNH 2UFK3 117S0036CHPuuhiiliKokolattiamatto6"3ft.€129.58
NOTRAX 117C0048CH60 Kokolattiamattojuoksuhiili 4 x 60 jalkaa AD3NKW 40K178 117C0048CH60PuuhiiliKokolattiamatto60ft.4ft.€1,558.27
NOTRAX 117C0072CH60 Kokolattiamattojuoksuhiili 6 x 60 jalkaa AD3NKX 40K183 117C0072CH60PuuhiiliKokolattiamatto60ft.6ft.€2,383.79
Tarjouspyyntö
NOTRAX 117S0310BR Kokolattiamatto Ruskea 3 x 10 jalkaa AE3TKN 5FX20 117S0310BRRuskeaKokolattiamatto10ft.3ft.€216.00
NOTRAX 117S0310CH kokolattiamattojuoksuhiili 3 x 10 jalkaa AE3TKP 5FX21 117S0310CHPuuhiiliKokolattiamatto10ft.3ft.€216.00
NOTRAX 117S0035GY Kokolattiamatto harmaa 3 x 5 jalkaa | AE7KWB 5Z175 117S0035GYHarmaaKokolattiamatto5ft.3ft.€107.98
NOTRAX 117S0310RB Kokolattiamatto Punainen / musta 3 x 10 jalkaa AE9VMD 6MRX2 117S0310RBPunainen / MustaKokolattiamatto10ft.3ft.€216.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 117S0046GY Kokolattiamatto harmaa 4 x 6 jalkaa
€172.03 / yksikkö