Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 77696008402 kuitukiekko 4-1 / 2 tuuman karkea 50 Grit PK25 | AJ2FZX 49P549

NORTON ABRASIVES 77696008402 Kuitulevy 4-1 / 2 tuuman karkea 50 karkeus PK25

Varastossa
Tuote: AJ2FZX Malli: 77696008402Ristiviite: 49P549

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuitulevy
Hioma-aineKeraaminen
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliKuitu
TaustapainoX
Väripunainen
Levy Dia.4.5 "
LuokkaKarkea
sisu50
Maks. Kierrosluku11,000
Asennusreiän koko7 / 8 "
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.45
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräsisuHioma-aineHioma-tyyppiMaks. KierroslukuAsennusreiän kokoTyhjiöreiän suunnitteluTaustamateriaaliPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66623395002 Kuitulevy, 4 tuumaa, halkaisija 50, PK10 | AG9WNX 22UR97 66623395002Kuitulevy50AlumiinioksidiPäällystetty12,0005 / 8 "Ei reikääKuitu25€62.03
NORTON ABRASIVES 66623395003 Kuitulevy 4 tuuman halkaisija 60 Grit PK10 | AG9WNY 22UR98 66623395003Kuitulevy60AlumiinioksidiPäällystetty12,0005 / 8 "Ei reikääKuitu10€7.51
NORTON ABRASIVES 66623395009 Kuitulevy 4.5 tuuman halkaisija 50 Grit PK10 | AG9WPE 22UT05 66623395009Kuitulevy50AlumiinioksidiPäällystetty11,0007 / 8 "Ei reikääKuitu25€73.74
NORTON ABRASIVES 66623395011 Kuitulevy 4.5 tuuman halkaisija 80 Grit PK10 | AG9WPG 22UT07 66623395011Kuitulevy80AlumiinioksidiPäällystetty11,0007 / 8 "Ei reikääKuitu25€8.60
NORTON ABRASIVES 66623395019 Kuitulevy, 5 tuuman halkaisija 60 Grit PK10 | AG9WPM 22UT13 66623395019Kuitulevy60AlumiinioksidiPäällystetty10,0007 / 8 "Ei reikääKuitu10€3.66
NORTON ABRASIVES 66623395022 Kuitulevy 5 tuuman halkaisija 120 Grit PK10 | AG9WPQ 22UT16 66623395022Kuitulevy120AlumiinioksidiPäällystetty10,0007 / 8 "Ei reikääKuitu10€2.07
NORTON ABRASIVES 66623395027 Kuitukiekko 7 tuuman halkaisija 100 Grit PK10 | AG9WQN 22UT37 66623395027Kuitulevy100AlumiinioksidiPäällystetty86005 / 8 "Ei reikääKuitu10€6.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 77696008402 Kuitulevy 4-1 / 2 tuuman karkea 50 karkeus PK25
€146.57 /pakkaus