Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 77696007763 Koukku ja lenkki -hiomakone 320 Grit PK50 | AG2PWN 31XT68

NORTON ABRASIVES 77696007763 Koukku- ja silmukkahiomakiekko 320 karkeutta PK50

Varastossa
Tuote: AG2PWN Malli: 77696007763Ristiviite: 31XT68

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku ja silmukka -hiomakone
Hioma-aineKeraaminen
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoB
Värisininen
Levy Dia.5"
LuokkaErittäin hieno
sisu320
Tyhjiöreiän suunnitteluMonireikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi6805200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevy Dia.LuokkasisuPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 77696007745 Koukku ja lenkki -hiomakone 80 Grit PK50 | AG2PWJ 31XT63 776960077455"Keskikokoinen8050€99.26
NORTON ABRASIVES 77696007755 Koukku ja lenkki -hiomakone 150 Grit PK50 | AG2PWK 31XT65 776960077555"Keskikokoinen15050€98.37
NORTON ABRASIVES 77696007756 Hook-and-Loop hiomalaikka 180 Grit PK50 | AG2PWL 31XT66 776960077565"Loppu18050€98.37
NORTON ABRASIVES 77696007757 Koukku ja lenkki -hiomalaikka 220 Grit PK50 | AG2PWM 31XT67 776960077575"Loppu22050€98.37
NORTON ABRASIVES 77696007765 Hook-and-Loop hiomalaikka 400 Grit PK50 | AG2PWP 31XT69 776960077655"Erittäin hieno40050€98.37
NORTON ABRASIVES 77696007776 Pinnoitettu koukku- ja silmukkahiomalaikka, 220 hiomahioma, hieno, keraaminen | CD3KDF 33KM06 776960077766"Loppu22050€111.41
NORTON ABRASIVES 77696007777 Hook-and-Loop hiomalaikka, 6 tuumaa, 240 karkeus, keraaminen, monireikäinen, päällystetty, 50 pk | CJ2LJA 33KM07 77696007777---50€114.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 77696007763 Koukku- ja silmukkahiomakiekko 320 karkeutta PK50
€98.37 /pakkaus