Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 69957394457 Hiomapaperi 2-3 / 4 x 5 120 G - 50 kpl: n pakkaus | AA6HNG 13Y957

NORTON ABRASIVES 69957394457 Hiomapaperi 2-3 / 4 x 5 120 G - 50 kpl: n pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6HNG Malli: 69957394457Ristiviite: 13Y957

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiekkapaperiarkki
Hioma-aineKeraaminen alumiinioksidi
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoC
Värisininen
LuokkaKuivajää
sisu120
Pituus5"
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisuPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 69957394456 Hiomapaperi 2-3 / 4 x 5 80 G - 50 kpl: n pakkaus | AA6HNH 13Y958 699573944568050€88.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 69957394457 Hiomapaperi 2-3 / 4 x 5 120 G - 50 kpl: n pakkaus
€77.79 /pakkaus