Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON -HIUKKAASUT 66623377283 Kuitulevy, halkaisija 5 tuumaa PK10 | AH7MQB 36WT13

NORTON ABRASIVES 66623377283 Kuitulevy, 5 tuuman halkaisija PK10

Varastossa
Tuote: AH7MQB Malli: 66623377283Ristiviite: 36WT13

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuitulevy
Hioma-aineZirkonia Alumina
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliKuitu
TaustapainoX
Värisininen
Levy Dia.5"
LuokkaErittäin karkea
sisu36
Maks. Kierrosluku10,000
Asennusreiän koko7 / 8 "
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevy Dia.LuokkasisuMaks. KierroslukuPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66623377290 Kuitulevykuitu PK10 | AH7MQG 36WT19 666233772907"Keskikokoinen60860010€5.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623377283 Kuitulevy, 5 tuuman halkaisija PK10
€70.95 /pakkaus