NORTON ABRASIVES 66623373763 Hiomahihna 3/4 tuuman leveys x 18 tuuman pituus 80 Grit PK5 | AH7MVK 36WU21

NORTON ABRASIVES 66623373763 Hiomahihna 3/4 tuuman leveys x 18 tuuman pituus 80 karkeutta PK5

Varastossa
Tuote: AH7MVK Malli: 66623373763Ristiviite: 36WU21

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineZirkonia Alumina
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliPolyesteri
TaustapainoX
Värisininen
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Pituus18 "
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)82.55
Laivan leveys (cm)86.36
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkasisuPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66623373762 Hiomahihna 3/4 tuuman leveys x 18 tuumaa pituus 60 karkeus PK5 | AH7MVJ 36WU20 66623373762Keskikokoinen605€16.68
NORTON ABRASIVES 66623373764 Hiomahihna 3/4 tuuman leveys x 18 tuumaa Pituus 120 Grit PK5 | AH7MVL 36WU22 66623373764Loppu1205€13.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623373763 Hiomahihna 3/4 tuuman leveys x 18 tuuman pituus 80 karkeutta PK5
€14.25 /pakkaus