Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66623373764 Hiomahihna 3/4 tuuman leveys x 18 tuumaa Pituus 120 Grit PK5 | AH7MVL 36WU22

NORTON ABRASIVES 66623373764 Hiomahihna 3/4 tuuman leveys x 18 tuuman pituus 120 karkeutta PK5

Varastossa
Tuote: AH7MVL Malli: 66623373764Ristiviite: 36WU22

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineZirkonia Alumina
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliPolyesteri
TaustapainoX
Värisininen
LuokkaLoppu
sisu120
Pituus18 "
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)16.76
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkasisuPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66623373762 Hiomahihna 3/4 tuuman leveys x 18 tuumaa pituus 60 karkeus PK5 | AH7MVJ 36WU20 66623373762Keskikokoinen605€16.68
NORTON ABRASIVES 66623373763 Hiomahihna 3/4 tuuman leveys x 18 tuuman pituus 80 Grit PK5 | AH7MVK 36WU21 66623373763Keskikokoinen805€14.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623373764 Hiomahihna 3/4 tuuman leveys x 18 tuuman pituus 120 karkeutta PK5
€13.61 /pakkaus