Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66623335039 Hiomanauha 3 tuuman leveys x 10-11 / 16 tuumaa Pituus alumiinioksidi PK12 | AF8LYL 28CN54

NORTON ABRASIVES 66623335039 Hiomahihna 3 tuumaa leveys x 10-11/16 tuumaa pituus alumiinioksidi PK12

Varastossa
Tuote: AF8LYL Malli: 66623335039Ristiviite: 28CN54
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
€620.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
TaustamateriaaliNylon
TaustapainoX
VäriRuskea
LuokkaKarkea
sisu80
Pituus10 11 / 16 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)35.81
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLuokkasisuPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66623333656 Hiomanauha 3 tuuman leveys x 10-11 / 16 tuumaa Pituus alumiinioksidi PK12 | AF8LYH 28CN51 66623333656VihreäLoppu22012€518.94
NORTON ABRASIVES 66623333695 Hiomanauha 3 tuuman leveys x 10-11 / 16 tuumaa Pituus alumiinioksidi PK12 | AF8LYJ 28CN52 66623333695sininenErittäin hieno36010€545.69
NORTON ABRASIVES 66623335110 Hiomanauha 3 tuuman leveys x 10-11 / 16 tuumaa Pituus alumiinioksidi PK12 | AF8LYM 28CN55 66623335110KastanjanruskeaKeskikokoinen15012€529.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623335039 Hiomahihna 3 tuumaa leveys x 10-11/16 tuumaa pituus alumiinioksidi PK12
€620.62 /pakkaus