Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRA-DEX USA CDGT 1.510.5 UD5CT kovametalli | AH3TMB 33MR87

ULTRA-DEX USA CDGT 1.510.5 UD5CT kovametallisisäke

Varastossa
Tuote: AH3TMB Malli: CDGT 1.510.5 UD5CTRistiviite: 33MR87

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametalliterä
ANSI-numeroCDGT 1.510.5 UD5CT
pinnoiteTiAlN
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaUD5CT
Merkitty ympyrä0.187 "
Lisää muotoDiamond
Lisää koko1.510.5
Aseta paksuus0.063 "
ISO-numero040102
Kiinnitysreikä Dia.0.085 "
AsennustyyliRuuvilukko
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.008 "
haravaPositiivinen
TyyliCDGT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeropinnoiteLuokkaLisää kokoNenä SädeHinta
ULTRA-DEX USA CDGT 1.510.5 UD2 kovametalli | AH3TLW 33MR82 CDGT 1.510.5 UD2CDGT 1.510.5 UD2päällystämätönUD21.510.50.008 "€16.50
ULTRA-DEX USA CDGT 1.510.5 UD21 kovametalli | AH3TLX 33MR83 CDGT 1.510.5 UD21CDGT 1.510.5 UD21TiAlNUD211.510.50.008 "€21.07
ULTRA-DEX USA CDGT 1.510.5 UD51 kovametalli | AH3TLY 33MR84 CDGT 1.510.5 UD51CDGT 1.510.5 UD51TinaUD511.510.50.008 "€19.02
ULTRA-DEX USA CDGT 1.510.5 UD52-kovametalli | AH3TLZ 33MR85 CDGT 1.510.5 UD52CDGT 1.510.5 UD52TiAlNUD521.510.50.008 "€19.86
ULTRA-DEX USA CDGT 1.510.5 UD5C kovametalli | AH3TMA 33MR86 CDGT 1.510.5 UD5CCDGT 1.510.5 UD5CpäällystämätönUD5C1.510.50.008 "€19.02
ULTRA-DEX USA CDGT 1.511 UD2 kovametalli | AH3TMC 33MR88 CDGT 1.511 UD2CDGT 1.511 UD2päällystämätönUD21.5110.015 "€16.50
ULTRA-DEX USA CDGT 1.511 UD21 kovametalli | AH3TMD 33MR89 CDGT 1.511 UD21CDGT 1.511 UD21TiAlNUD211.5110.015 "€19.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA CDGT 1.510.5 UD5CT kovametallisisäke
€22.29 / yksikkö