Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66623325034 Lukittava hiomalaikka, 2 tuuman halkaisija, karkeus 120 ts | AF7VAQ 22PD26

NORTON ABRASIVES 66623325034 Lukitushiomalaikka 2 tuuman halkaisija Grit 120 Ts

Varastossa
Tuote: AF7VAQ Malli: 66623325034Ristiviite: 22PD26
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
€3.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiontalevyjen lukitseminen
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
KiinnitysjärjestelmäTS
LiitetyyppiPikavaihto
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoB
VäriVihreä
Levy Dia.2"
LuokkaLoppu
sisu120
Maks. Kierrosluku30,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi6805100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLevy Dia.LuokkasisueräMaks. KierroslukuHinta
NORTON ABRASIVES 66261095015 Lukittava hiontalevy 3/4 tuuman halkaisija Grit 50 Ts | AF7UYH 22PC41 66261095015Ruskea3 / 4 "Karkea50Hiontalevyjen lukitseminen40,000€1.51
NORTON ABRASIVES 66254428059 Lukittava hiontalevy 3/4 tuuman halkaisija Grit 80 Ts | AF7UYK 22PC43 66254428059Kastanjanruskea3 / 4 "Keskikokoinen80Hiontalevyjen lukitseminen40,000€1.51
NORTON ABRASIVES 66623340026 Lukitushiekkalevy 1-1/2 tuuman halkaisija karkeus 50 ts | AF7UYU 22PC61 66623340026Ruskea1.5 "Karkea50Hiontalevyjen lukitseminen30,000€1.84
NORTON ABRASIVES 66254482328 Lukitushiekkalevy 1-1 / 2 tuuman halkaisija Grit 80 Ts | AF7UYW 22PC63 66254482328Kastanjanruskea1.5 "Keskikokoinen80Hiontalevyjen lukitseminen30,000€1.71
NORTON ABRASIVES 66254482336 Lukitushiekkalevy 1-1/2 tuuman halkaisija, karkeus 150 ts | AF7UYX 22PC67 66254482336sininen1.5 "Erittäin hieno150Hiontalevyjen lukitseminen30,000€1.71
NORTON ABRASIVES 66261017819 Lukittava hiontalevy 2 tuuman halkaisija Grit 40 Ts | AF7UYZ 22PC69 66261017819Musta2"Erittäin karkea40Hiontalevyjen lukitseminen30,000€2.74
NORTON ABRASIVES 66623340074 Lukitushiomalaikka 2 tuuman halkaisija Grit 120 Ts | AF7UZC 22PC72 66623340074Vihreä2"Loppu120Hiontalevyjen lukitseminen30,000€2.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623325034 Lukitushiomalaikka 2 tuuman halkaisija Grit 120 Ts
€3.03 / yksikkö