Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261131496 Psa-lautasrulla 5 reikää 5 tuumaa P120g Alo | AE3VBW 5GD08

NORTON ABRASIVES 66261131496 Psa-levy 5-reikäinen 5-tuumainen P120g Alo

Varastossa
Tuote: AE3VBW Malli: 66261131496Ristiviite: 5GD08

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPSA-hiomalaikkarulla
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiAvoin takki, vesipohjainen stearaatti, lateksikylläinen
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoB
VäriSamppanja
Levy Dia.5"
Levyt per rulla100
LuokkaLoppu
sisu120
Tyhjiöreiän suunnittelu5-reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi6805200000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevy Dia.sisuTyhjiöreiän suunnitteluHinta
NORTON ABRASIVES 66261131461 Psa-levyrulla, ei reikää 5 tuumaa P150g Alo | AD8PMA 4LL90 662611314615"150Ei reikää€95.03
NORTON -HIHNASTO 66261131462 Psa -levytela Ei reikää 5 tuumaa P120g Alo | AD8PMB 4LL91 662611314625"120Ei reikää€95.03
NORTON ABRASIVES 66261131478 Psa-levyrulla, ei reikää 6 tuumaa P150g Alo | AD8PPC 4LM01 662611314786"150Ei reikää€123.85
NORTON -HIHNASTO 66261131479 Psa -lautasrulla Ei reikää 6 tuumaa P120g Alo | AD8PPD 4LM02 662611314796"120Ei reikää€123.85
NORTON -HIHNASTO 66261131512 Psa -levyrulla 6 -reikäinen 6 tuumaa P150g Alo | AE3VCE 5GD18 662611315126"1506-reikä€135.65
NORTON ABRASIVES 66261131513 Psa levyrulla 6 reikää 6 tuumaa P120g Alo | AE3VCF 5GD19 662611315136"1206-reikä€135.65
NORTON ABRASIVES 66261131495 Psa-kiekkorulla 5-reikäinen 5-tuumainen P150g Alo | AE3VCJ 5GD44 662611314955"1505-reikä€93.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261131496 Psa-levy 5-reikäinen 5-tuumainen P120g Alo
€93.62 / yksikkö