Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261058491 Läppäpyörä 8 tuuman halkaisija x 1 tuuman leveys 180 karkeus Ao Pk 3 | AF8LHC 26ZZ03

NORTON ABRASIVES 66261058491 Läppäpyörä 8 tuuman halkaisija x 1 tuuma leveys 180 Grit Ao Pk 3

Varastossa
Tuote: AF8LHC Malli: 66261058491Ristiviite: 26ZZ03

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€420.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppäpyörä
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
Leikkurin koko3"
TiheysKeskikokoinen (5)
Halkaisija8"
LuokkaLoppu
sisu180
Maks. Kierrosluku2500
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KierroslukuHioma-aineHioma-tyyppiLeikkurin kokoHalkaisijaLuokkasisueräPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66261058451 Läppäpyörä 6 tuuman halkaisija x 1 tuuman leveys 180 karkeus Sc Pk 4 | AF8LGX 26ZY95 662610584513000PiikarbidiKuitukangastuotteiden2"6"Loppu180Läppäpyörä4€493.95
NORTON ABRASIVES 66261007678 Läppäpyörä 6 tuuman halkaisija x 1 tuuma leveys 120 Grit Ao Pk 4 | AF8LHZ 26ZZ74 662610076783000AlumiinioksidiPäällystetty / ei-kudottu sekoitus2"6"Keskikokoinen120Läppäpyörä4€572.16
NORTON ABRASIVES 66261051716 Asennettu läppäpyörä, keskikokoinen, kuitukangas, 2 tuuman koko, 1/4 tuuman varren koko, suora | CJ2WGR 2D449 66261051716-------Asennettu läppärä1€30.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261058491 Läppäpyörä 8 tuuman halkaisija x 1 tuuma leveys 180 Grit Ao Pk 3
€420.72 /pakkaus