Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261008108 Hiomarulla 15 jalkaa alumiinioksidia / piikarbidia kastanjanruskea | AF8LGY 26ZY96

NORTON ABRASIVES 66261008108 Hiomatela 15 jalkaa Alumiinioksidi / piikarbidi Maroon

Varastossa
Tuote: AF8LGY Malli: 66261008108Ristiviite: 26ZY96

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-aine
Hioma-aineAlumiinioksidi / piikarbidi
TaustamateriaaliNylon
LuokkaHieno, erittäin hieno, erittäin hieno
sisu180--220, 240--360, 800--1200
Pituus15ft.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8955
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi6805300000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 26ZY96 on 41R406: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineLuokkasisuPituusLeveysHinta
NORTON ABRASIVES 66261058357 Hiomarulla Erittäin hieno 30 jalan piikarbidi harmaa | AF8LJQ 28AA12 66261058357PiikarbidiErittäin hieno400 ja 60030ft.4"€117.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261008108 Hiomatela 15 jalkaa Alumiinioksidi / piikarbidi Maroon
€123.98 / yksikkö