Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261055103 Levyn tukityyny, 1/4 tuuman suoran akselin takakiinnitys, 25 000 Max. RPM | CD3QPF 2D472

NORTON ABRASIVES 66261055103 Levyn varmuuskopio, 1/4 tuuman suora akselin takakiinnike, 25 000 RPM

Varastossa
Tuote: CD3QPF Malli: 66261055103Ristiviite: 2D472

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn varmuuskopiointialusta
Selkänojan koko1 / 4 "
Takaosan kiinnitystyyppiSuora akseli
Rungon materiaaliKumi
TiheysKeskikokoinen
Levy Dia.2"
Kasvojen kiinnitystyyppiTR
Maks. Kierrosluku25,000
Tyhjiöreiän suunnitteluEi tyhjiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. NopeusRungon materiaaliTiheysPaksuusTyhjiöreiän suunnitteluHalkaisijaLevy Dia.Kasvojen kiinnitystyyppiHinta
NORTON ABRASIVES 63642543421 Levyn varmuuskopiotyyny 5 tuuman halkaisija 5 / 8-11 Kasvot | AB2GZR 1LZH4 6364254342110,000 rpmKumiKeskikokoinen-Ei reikää5"-Arbor Hole€89.95
NORTON ABRASIVES 66623376000 Levyn varmuuskopiolevy 5 tuuman halkaisija HL 11/16 portti | AB3BLJ 1RDN9 6662337600012,000 rpmKumiKeskikokoinen-Monireikä5"-Koukku ja silmukka€91.21
NORTON -HIHNASTEET 63642543205 Varmuuskopiointityyny 2 tuuman halkaisija Kääntyvä/pois päältä 1/4 akseli | AD2YEW 3WK71 6364254320530,000 rpmKumiKova-Ei reikää2"-Pikavaihto€39.91
NORTON ABRASIVES 63642506131 Levyn varmuuskopiointityyny 5 tuuman halkaisija Psa 5 / 16-24 Ext | AE9ZZV 6PF86 6364250613110,000 rpmvaahtoKeskikokoinen1 / 2 "Ei reikää5"-Liima / PSA€40.16
NORTON ABRASIVES 63642506132 Levyn varmuuskopiointityyny 5 tuuman halkaisija Psa 5 / 16-24 Ext | AE9ZZW 6PF87 6364250613210,000 rpmvaahtoKeskikokoinen1 / 2 "6-reikä5"-Liima / PSA€43.46
NORTON ABRASIVES 63642543240 Qk Vaihda Dsc BU Pad 7D TR | AH4BKF 34CD17 63642543240-KumiKova1 / 4 "Ei reikää-7"-€131.18
NORTON ABRASIVES 63642543210 Qk Change Dsc Backup Pad 2D TS | AH4BKN 34CD24 63642543210-KumiKeskikokoinen1 / 4 "Ei reikää-2"TS€38.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261055103 Levyn varmuuskopio, 1/4 tuuman suora akselin takakiinnike, 25 000 RPM
€41.91 / yksikkö