Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 63642506131 Levyn varmuuskopiointityyny 5 tuuman halkaisija Psa 5 / 16-24 Ext | AE9ZZV 6PF86

NORTON ABRASIVES 63642506131 Levyn varmuuskopiointityyny 5 tuuman halkaisija Psa 5/16-24 Ext

Varastossa
Tuote: AE9ZZV Malli: 63642506131Ristiviite: 6PF86

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn varmuuskopiointialusta
Selkänojan koko5/16 "-24 ULK
Takaosan kiinnitystyyppiKierretanko
Rungon materiaalivaahto
TiheysKeskikokoinen
Halkaisija5"
Kasvojen kiinnitystyyppiLiima / PSA
Max. Nopeus10,000 rpm
Paksuus1 / 2 "
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8467920090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 6PF86 on 11L448: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. NopeusRungon materiaaliTiheysPaksuusTyhjiöreiän suunnitteluHalkaisijaLevy Dia.Kasvojen kiinnitystyyppiHinta
NORTON ABRASIVES 63642543421 Levyn varmuuskopiotyyny 5 tuuman halkaisija 5 / 8-11 Kasvot | AB2GZR 1LZH4 6364254342110,000 rpmKumiKeskikokoinen-Ei reikää5"-Arbor Hole€89.95
NORTON ABRASIVES 66623376000 Levyn varmuuskopiolevy 5 tuuman halkaisija HL 11/16 portti | AB3BLJ 1RDN9 6662337600012,000 rpmKumiKeskikokoinen-Monireikä5"-Koukku ja silmukka€91.21
NORTON -HIHNASTEET 63642543205 Varmuuskopiointityyny 2 tuuman halkaisija Kääntyvä/pois päältä 1/4 akseli | AD2YEW 3WK71 6364254320530,000 rpmKumiKova-Ei reikää2"-Pikavaihto€39.91
NORTON ABRASIVES 63642506132 Levyn varmuuskopiointityyny 5 tuuman halkaisija Psa 5 / 16-24 Ext | AE9ZZW 6PF87 6364250613210,000 rpmvaahtoKeskikokoinen1 / 2 "6-reikä5"-Liima / PSA€43.46
NORTON ABRASIVES 63642543240 Qk Vaihda Dsc BU Pad 7D TR | AH4BKF 34CD17 63642543240-KumiKova1 / 4 "Ei reikää-7"-€131.18
NORTON ABRASIVES 63642543210 Qk Change Dsc Backup Pad 2D TS | AH4BKN 34CD24 63642543210-KumiKeskikokoinen1 / 4 "Ei reikää-2"TS€38.40
NORTON ABRASIVES 66623341082 Pikavaihtolevy BU Pad 2D TS 2D | AH7MQX 36WT33 66623341082-KumiKeskikokoinen1 / 4 "Ei reikää-2"TS€29.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 63642506131 Levyn varmuuskopiointityyny 5 tuuman halkaisija Psa 5/16-24 Ext
€40.16 / yksikkö