Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261043386 Quick Change Disc 2 tuuman halkaisija keraaminen alumiinioksidi | AH4BLU 34CD59

NORTON ABRASIVES 66261043386 Pikavaihtolevy, 2 tuuman halkaisija, keraaminen alumiinioksidi

Varastossa
Tuote: AH4BLU Malli: 66261043386Ristiviite: 34CD59

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.70 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 25 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikavaihtolevy
Hioma-aineKeraaminen
Hioma-tyyppiPäällystetty
LiitetyyppiTyyppi 3
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoX
VäriOranssi
Levy Dia.2"
LuokkaLoppu
sisu120
Maks. Kierrosluku30,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)10.67
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Levyn kiinnitysjärjestelmä: TR Roll-On / Off

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KierroslukuHioma-aineHioma-tyyppiTaustamateriaaliVäriLevy Dia.LuokkasisuPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66261014792 Kuitulevy 2 tuuman halkaisija Medium TR PK160 | AH2GNG 26ZZ05 6626101479230,000AlumiinioksidiKuitukangastuotteidenKuituKastanjanruskea2"Keskikokoinen-160€678.59
NORTON ABRASIVES 66261014793 Kuitulevy 3 tuuman halkaisija Medium TR PK80 | AH2GNH 26ZZ06 6626101479320,000AlumiinioksidiKuitukangastuotteidenKuituKastanjanruskea3"Keskikokoinen-80€634.25
NORTON ABRASIVES 66260311779 Pikavaihtolevy 2 tuuman halkaisija 120 Grit timantti | AH4BLK 34CD50 6626031177930,000DiamondPäällystettyKangasMusta2"Loppu1201€44.34
NORTON ABRASIVES 63642595470 Pikavaihtolevy 36 Grit Twist päälle / pois | AH4BLQ 34CD56 6364259547030,000KeraaminenPäällystetty-Oranssi2"Erittäin karkea361€3.18
NORTON ABRASIVES 63642595476 Pikavaihtolevy 60 Grit Twist päälle / pois | AH4BLR 34CD57 6364259547630,000KeraaminenPäällystetty-Oranssi2"Keskikokoinen601€2.82
NORTON ABRASIVES 63642595479 Pikavaihtolevy, halkaisija 3 tuumaa, 36 karkeus polyesteri | AH4BLT 34CD58 6364259547920,000KeraaminenPäällystetty-Oranssi3"Erittäin karkea361€4.53
NORTON ABRASIVES 66261058708 Quick Change Disc 3 tuuman halkaisija karkea kuitu | AH4BLV 34CD60 6626105870820,000KeraaminenPäällystettyKuituOranssi3"Erittäin karkea361€5.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261043386 Pikavaihtolevy, 2 tuuman halkaisija, keraaminen alumiinioksidi
€2.70 / yksikkö