Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261009194 Sekoituslevy alumiinioksidi 3 tuumaa 80 Grit Tr | AB9GMT 2D469

NORTON ABRASIVES 66261009194 Sekoituslevy Alumiinioksidi 3 tuumaa 80 Grit Tr

Varastossa
Tuote: AB9GMT Malli: 66261009194Ristiviite: 2D469

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiontalevyn lukitseminen
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
KiinnitysjärjestelmäTR
LiitetyyppiRoll-On / Off
VäriRuskea
Levy Dia.3"
LuokkaKarkea
sisu80
Maks. Kierrosluku20,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitetyyppiVäriLevy Dia.LuokkasisueräMaks. KierroslukuHinta
NORTON ABRASIVES 66261016763 Sekoituslevy 2 tuuman alumiinioksidi 120 Grit Fin Tr | AB9GMQ 2D467 66261016763Roll-On / OffKastanjanruskea2"Keskikokoinen120Hiontalevyn lukitseminen30,000€2.68
NORTON ABRASIVES 66261017522 Sekoituslevy 3 tuuman alumiinioksidi 120 Grit Fin Tr | AB9GMU 2D470 66261017522Roll-On / OffKastanjanruskea3"Keskikokoinen120Hiontalevyn lukitseminen20,000€4.82
NORTON ABRASIVES 66261009192 sekoituslevy 3 tuuman alumiinioksidi 320 Grit Tr | AB9GMV 2D471 66261009192Roll-On / Offsininen3"Erittäin hieno320Hiontalevyn lukitseminen20,000€4.82
NORTON ABRASIVES 66261009191 Non-woven pikavaihtolevy, TR Roll-On/Off tyyppi 3, karkea, alumiinioksidi | CD3HQC 436G30 66261009191Tyyppi 3Ruskea2"Karkea60Pikavaihtolevy30,000€2.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261009194 Sekoituslevy Alumiinioksidi 3 tuumaa 80 Grit Tr
€4.82 / yksikkö