Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261002307 Hiomanauha 2 tuuman leveys x 72 tuumaa pituus alumiinioksidi 360g Pk8 | AF8LWJ 28CL35

NORTON ABRASIVES 66261002307 Hiomanauha 2 tuuman leveys x 72 tuuman pituus alumiinioksidi 360 g Pk8

Varastossa
Tuote: AF8LWJ Malli: 66261002307Ristiviite: 28CL35

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€522.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
TaustamateriaaliNylon
TaustapainoX
Värisininen
LuokkaErittäin hieno
sisu360
Pituus72 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärisisuPituusLeveysPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66261055311 Hiomanauha 1/2w x 18 L Kuitukangas Ao 320g | AB9GMZ 2D491 66261055311sininen32018 "1 / 2 "1€13.57
NORTON ABRASIVES 66261019876 Hiomanauha 1 / 2w x 24 L Kuitukangas Ao 320g | AB9GNC 2D494 66261019876sininen32024 "1 / 2 "1€15.79
NORTON ABRASIVES 66261055326 Hiomanauha 3.5wx 15.5l Kuitukangas Ao 320g | AB9GNF 2D500 66261055326sininen32015.5 "3.5 "1€51.63
NORTON ABRASIVES 66261055332 Hiomanauha 6w x 48 tuuman kuitukangas Ao 320g | AB9GNJ 2D503 66261055332sininen32048 "6"1€157.41
NORTON ABRASIVES 66623333511 Hiomanauha 1/4 tuuman leveys x 18 tuumaa pituus alumiinioksidi 360g Pk24 | AF8LUF 28CK39 66623333511sininen36018 "1 / 4 "24€206.86
NORTON ABRASIVES 66261003622 Hiomanauha 3/4 tuuman leveys x 18 tuuman pituus alumiinioksidi 360g | AF8LUT 28CK56 66261003622sininen36018 "3 / 4 "1€20.36
NORTON ABRASIVES 66623333515 Hiomanauha 3/4 tuuman leveys x 20-1 / 2 tuuman pituus alumiinioksidi 360g | AF8LUZ 28CK62 66623333515sininen36020.5 "3 / 4 "1€17.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261002307 Hiomanauha 2 tuuman leveys x 72 tuuman pituus alumiinioksidi 360 g Pk8
€522.02 /pakkaus