Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66253268081 Teroituskivi 6 x 2 x 1/4 tuuman karkeus 325 Pk5 | AF8KZB 26ZV61

NORTON ABRASIVES 66253268081 Teroituskivi 6 x 2 x 1/4 tuuman karkeus 325 kpl 5

Varastossa
Tuote: AF8KZB Malli: 66253268081Ristiviite: 26ZV61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTimantin teroituskivi
Hioma-aineDiamond
Värisininen
LuokkaLoppu
sisu325
Korkeus1 / 4 "
Pituus6"
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.432
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi6804220000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253268081 Teroituskivi 6 x 2 x 1/4 tuuman karkeus 325 kpl 5
€103.27 / yksikkö