NORTON ABRASIVES 66253049115 Levylle asennettu hiomalaikka 9 tuuman halkaisija 46g | AB9GKU 2D168

NORTON ABRASIVES 66253049115 Levylle asennettu hiomalaikka 9 tuuman halkaisija 46g

Varastossa
Tuote: AB9GKU Malli: 66253049115Ristiviite: 2D168

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€891.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevylle asennettu hiomalaikka
Hioma-aineAlumiinioksidi
Leikkurin koko4-15 / 16 "
Joukkovelkakirjalajilasitetut
Halkaisija9"
sisu46
Maks. Kierrosluku2070
määrittely32A46-MVBE
Paksuus2"
Pyörän tyyppiTyyppi 35

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.31
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi6804224000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vanteen paksuus (2-1 / 32 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisuMaks. KierroslukuHinta
NORTON ABRASIVES 66253049112 Levylle asennettu hiomalaikka 9 tuumaa halkaisija 70g | AB9GKT 2D167 66253049112702550€851.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253049115 Levylle asennettu hiomalaikka 9 tuuman halkaisija 46g
€891.98 / yksikkö