Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66252843219 Katkaisupyörä 4-1 / 2 D .045 T 7/8 | AC6GDV 33N319

NORTON ABRASIVES 66252843219 Katkaisupyörä 4-1 / 2 D .045 T 7/8

Varastossa
Tuote: AC6GDV Malli: 66252843219Ristiviite: 33N319

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMasentunut keskikatkaisupyörä
Hioma-aineZirkoniumalumiinioksidi
Leikkurin koko7 / 8 "
Halkaisija4.5 "
LuokkaErittäin karkea
sisu24
Maks. Kierrosluku13,580
Paksuus0.045 "
TyyppiTyyppi 27
Pyörän tyyppiLeikkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0396
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6805305000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin kokoHalkaisijaeräMaks. KierroslukuHinta
NORTON ABRASIVES 66252843220 Katkaisupyörä 5 D .045 T 7/8 | AC6GDW 33N320 662528432207 / 8 "5"Masentunut keskikatkaisupyörä12,225€6.71
NORTON ABRASIVES 66252843221 Katkaisupyörä 6 D .045 T 7/8 | AC6GDX 33N321 662528432217 / 8 "6"Masentunut keskikatkaisupyörä10,185€10.11
NORTON ABRASIVES 66252843223 Katkaisupyörä 4-1/2 D .045 T 5/8-11 | AC6GDY 33N322 662528432235 / 8 "-114.5 "Masentunut keskikatkaisupyörä13,580€10.49
NORTON ABRASIVES 66252842002 painetut keskipyörät, halkaisija 4 tuumaa, 3/8 tuuman reikä, keraamiset, 20 karkeus, tyyppi 27, Norzon Plus | CT4DWW 3UP28 66252842002--Masentuneet keskipyörät-€2.70
NORTON ABRASIVES 66252842001 painetut keskipyörät, halkaisija 4 tuumaa, 3/8 tuuman reikä, keraamiset, 24 karkeus, tyyppi 27, Norzon Plus | CT4DWX 3WL69 66252842001--Masentuneet keskipyörät-€5.17
NORTON ABRASIVES 66252917051 painetut keskipyörät, halkaisija 7 tuumaa, 7/8 tuuman reikä, alumiinioksidi, 36 karkeus, tyyppi 29 | CT4DWY 2KND5 66252917051--Masentuneet keskipyörät-€2.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252843219 Katkaisupyörä 4-1 / 2 D .045 T 7/8
€6.26 / yksikkö