BRYANT 250-3-MS-SF-BP Telescoping Takeup 1-3/4 tuuman reikä hiiliteräs | AH3YPR 33UK89

BRYANT 250-3-MS-SF-BP teleskooppivastaanottimen 1-3/4 tuuman reikä hiiliteräs

Tuote: AH3YPR Malli: 250-3-MS-SF-BPRistiviite: 33UK89

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppinen käyttöönotto
Pitovoima (Lb.)1500 lb
MateriaaliHiiliteräs
AsennuslevyUritettu sopivaan tyynylohkoon
Operaation tyyppiManuaalinen ruuvien säätö
Kokonaispituus8.5 "
Levyn pituus7"
Levyn leveys2-3 / 64 "
Vavan koko0.750-10 UNC-2A
Koko1.75mm
Slot Width9 / 16 "
Tahti3"
Matkan pituus3"
Putken koko1-3 / 4 neliömetriä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.268
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakerin reiän alue: 1-1 / 16 "- 1-3 / 4"
    • Maks. Pultin mitat / pituus: 5-11 / 16 "
    • Min. Pultin mitat / pituus: 3-13 / 16 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoMateriaaliOperaation tyyppiKokonaispituusVavan kokoKokoSlot WidthTahtiHinta
BRYANT 100-3-MS-SF-BP Telescoping Takeup 3 tuuman isku Teräs | AH3YPN 33UK86 100-3-MS-SF-BP1-1 / 4 neliömetriäHiiliteräsManuaalinen ruuvien säätö6.875 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "3"-
Tarjouspyyntö
BRYANT 100-6-MS-SF-BP Telescoping Takeup 6 tuuman iskunteräs | AH3YPP 33UK87 100-6-MS-SF-BP1-1 / 4 neliömetriäHiiliteräsManuaalinen ruuvien säätö10.375 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "6"-
Tarjouspyyntö
BRYANT 100-9-MS-SF-BP Telescoping Takeup 9 tuuman iskunteräs | AH3YPQ 33UK88 100-9-MS-SF-BP1-1 / 4 neliömetriäHiiliteräsManuaalinen ruuvien säätö14.375 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "9"-
Tarjouspyyntö
BRYANT 250-6-MS-SF-BP Telescoping Takeup 1-3/4 tuuman 6 tuuman hiiliteräs | AH3YPT 33UK90 250-6-MS-SF-BP1-3 / 4 neliömetriäHiiliteräsManuaalinen ruuvien säätö11.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "6"-
Tarjouspyyntö
BRYANT 250-9-MS-SF-BP Telescoping Takeup 1-3/4 tuuman 9 tuuman hiiliteräs | AH3YPU 33UK91 250-9-MS-SF-BP1-3 / 4 neliömetriäHiiliteräsManuaalinen ruuvien säätö14.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "9"-
Tarjouspyyntö
BRYANT 250-12-MS-SF-BP Telescoping Takeup 1-3/4 tuuman 12 tuuman hiiliteräs | AH3YPV 33UK92 250-12-MS-SF-BP1-3 / 4 neliömetriäHiiliteräsManuaalinen ruuvien säätö17.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "12 "-
Tarjouspyyntö
BRYANT 300-6-MS-SF-BP Telescoping Takeup 2-15/16 tuuman 6 tuuman hiiliteräs | AH3YPW 33UK93 300-6-MS-SF-BP2-1 / 2 neliömetriäHiiliteräsManuaalinen ruuvien säätö11.125 "0.875-9 UNC-2A2-15 / 16 "11 / 16 "6"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRYANT 250-3-MS-SF-BP teleskooppivastaanottimen 1-3/4 tuuman reikä hiiliteräs