Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66252843174 Katkaisupyörä 3 D .035 T 3/8 | AC6GHV 33N542

NORTON ABRASIVES 66252843174 Katkaisupyörä 3 D .035 T 3/8

Varastossa
Tuote: AC6GHV Malli: 66252843174Ristiviite: 33N542

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-katkaisupyörä
Arbor Hole3 / 8 "
Halkaisija3"
Timantin koputusEi
sisu24
MateriaaliZirkoniumalumiinioksidi
Maks. Kierrosluku25,465
Paksuus0.035 "
Tyyppi1
Pyörän tekniset tiedotSininen tuli
Pyörän tyyppiLeikkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi6804210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMaks. KierroslukuPaksuusHinta
NORTON ABRASIVES 66252843175 Katkaisupyörä 3 D 1/16 T 3/8 | AC6GHK 33N533 662528431753"25,4651 / 16 "€6.59
NORTON ABRASIVES 66252843171 Katkaisupyörä 4 D 1/16 T 3/8 | AC6GHT 33N540 662528431714"19,1001 / 16 "€8.10
NORTON ABRASIVES 66252843173 Katkaisupyörä 4 D .035 T 3/8 | AC6GHU 33N541 662528431734"19,1000.035 "€9.07
NORTON ABRASIVES 66252843172 Painettu keskipyörä 4 D 1/8 T 3/8 | AC6GJC 33N549 662528431724"19,1001 / 8 "€9.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252843174 Katkaisupyörä 3 D .035 T 3/8
€6.59 / yksikkö