Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 63642503663 Kuitukiekko Läpimittainen 5 tuuman läpimittainen varmuuskopiolevy | AE9VGF 6MR94

NORTON ABRASIVES 63642503663 Kuitulevy Läpinäkyvä varmuuskopiointilevy, 5 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AE9VGF Malli: 63642503663Ristiviite: 6MR94
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
€47.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuitulevyn läpinäkyvä varmuuskopiolevy
Selkänojan koko5/8 "-11 INT
Takaosan kiinnitystyyppiArbor Hole
Rungon materiaaliMuovi
TiheysKova
Halkaisija5"
Kasvojen asennuskokoKytke päälle / pois
Kasvojen kiinnitystyyppiPikavaihto
Max. Nopeus13,000 rpm
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineVäriLevy Dia.LuokkasisueräMaks. KierroslukuPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 63642503657 Pikavaihtolevy 3 tuuman halkaisija karkea 36 karkea | AH4BLP 34CD55 63642503657Zirkonia Aluminasininen3"Erittäin karkea36Pikavaihtolevy20,0001€2.42
NORTON-HIUKKAASUT 66261138135 Pikavaihtolautanen, halkaisija 1-1/2 tuumaa Karkea 36G | AH4BLW 34CD61 66261138135AlumiinioksidiRuskea1.5 "Erittäin karkea36Pikavaihtolevy30,0001€1.81
NORTON ABRASIVES 66261138120 1-1 / 2 tuuman päällystetty pikavaihtolevy, TS / TSM päälle / pois-tyyppi 2, karkea, 100 kpl | CD2KFA 1YFC2 66261138120AlumiinioksidiKastanjanruskea1.5 "Karkea60Pikavaihtolevy30,000100€136.50
NORTON ABRASIVES 66261138105 Pikavaihtolevy, halkaisija 1 1/2 tuumaa, 120 karkeus, keskikokoinen, alumiinioksidi, 100 pk | CJ3CJC 1YFB8 66261138105-----Pikavaihtolevy-100€136.50
NORTON ABRASIVES 66261138090 Pikavaihtolevy, halkaisija 1 tuuma, 60 karkeus, karkea, alumiinioksidi, päällystetty, 100 pk | CJ3CJE 1YFB4 66261138090-----Pikavaihtolevy-100€119.61
NORTON ABRASIVES 66261138185 Pikavaihtolevy, halkaisija 3 tuumaa, 80 karkeus, karkea, alumiinioksidi, päällystetty, 50 pk | CJ3CJK 1YFL9 66261138185-----Pikavaihtolevy-50€159.97
NORTON ABRASIVES 66261138075 Pikavaihtolevy, 1 tuuman halkaisija, 120 karkeus, keskikokoinen, alumiinioksidi, päällystetty, 100 pk | CJ3CJM 1YFB1 66261138075-----Pikavaihtolevy-100€119.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 63642503663 Kuitulevy Läpinäkyvä varmuuskopiointilevy, 5 tuuman halkaisija
€47.08 / yksikkö