Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON-HIUKKAASUT 66261138135 Pikavaihtolautanen, halkaisija 1-1/2 tuumaa Karkea 36G | AH4BLW 34CD61

NORTON ABRASIVES 66261138135 Pikavaihtolevy, halkaisija 1-1/2 tuumaa, karkea 36G

Varastossa
Tuote: AH4BLW Malli: 66261138135Ristiviite: 34CD61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.81 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 100 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikavaihtolevy
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
LiitetyyppiTyyppi 2
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoX
VäriRuskea
Levy Dia.1.5 "
LuokkaErittäin karkea
sisu36
Maks. Kierrosluku30,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Levyn kiinnitysjärjestelmä: TS / TSM päälle / pois

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineVäriLevy Dia.LuokkasisueräMaks. KierroslukuPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 63642503663 Kuitukiekko Läpimittainen 5 tuuman läpimittainen varmuuskopiolevy | AE9VGF 6MR94 63642503663-----Kuitulevyn läpinäkyvä varmuuskopiolevy-1€47.08
NORTON ABRASIVES 63642503657 Pikavaihtolevy 3 tuuman halkaisija karkea 36 karkea | AH4BLP 34CD55 63642503657Zirkonia Aluminasininen3"Erittäin karkea36Pikavaihtolevy20,0001€2.42
NORTON ABRASIVES 66261138120 1-1 / 2 tuuman päällystetty pikavaihtolevy, TS / TSM päälle / pois-tyyppi 2, karkea, 100 kpl | CD2KFA 1YFC2 66261138120AlumiinioksidiKastanjanruskea1.5 "Karkea60Pikavaihtolevy30,000100€136.50
NORTON ABRASIVES 66261138105 Pikavaihtolevy, halkaisija 1 1/2 tuumaa, 120 karkeus, keskikokoinen, alumiinioksidi, 100 pk | CJ3CJC 1YFB8 66261138105-----Pikavaihtolevy-100€136.50
NORTON ABRASIVES 66261138090 Pikavaihtolevy, halkaisija 1 tuuma, 60 karkeus, karkea, alumiinioksidi, päällystetty, 100 pk | CJ3CJE 1YFB4 66261138090-----Pikavaihtolevy-100€119.61
NORTON ABRASIVES 66261138185 Pikavaihtolevy, halkaisija 3 tuumaa, 80 karkeus, karkea, alumiinioksidi, päällystetty, 50 pk | CJ3CJK 1YFL9 66261138185-----Pikavaihtolevy-50€159.97
NORTON ABRASIVES 66261138075 Pikavaihtolevy, 1 tuuman halkaisija, 120 karkeus, keskikokoinen, alumiinioksidi, päällystetty, 100 pk | CJ3CJM 1YFB1 66261138075-----Pikavaihtolevy-100€119.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261138135 Pikavaihtolevy, halkaisija 1-1/2 tuumaa, karkea 36G
€1.81 / yksikkö