Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 63642502122 Ilmajäähdytteinen varalappu 4.5 tuuman halkaisija 5 / 8-11 | AD8PLR 4LL38

NORTON ABRASIVES 63642502122 Ilmajäähdytteinen varmuuskopiolevy 4.5 tuuman halkaisija 5 / 8-11

Varastossa
Tuote: AD8PLR Malli: 63642502122Ristiviite: 4LL38

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmajäähdytteinen levyn varmuuskopiointialusta
Selkänojan koko5/8 "-11 INT
Takaosan kiinnitystyyppiArbor Hole
Rungon materiaaliKumi
TiheysKeskikokoinen
Halkaisija4.5 "
Kasvojen asennuskoko5/8 "-11 INT
Kasvojen kiinnitystyyppiArbor Hole
Max. Nopeus11,000 rpm
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6805200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMax. NopeusHinta
NORTON ABRASIVES 63642504918 Ilmajäähdytteinen tukityyny 4 tuuman halkaisija 5 / 8-11 | AD2LFW 3RA61 636425049184"12,000 rpm€61.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 63642502122 Ilmajäähdytteinen varmuuskopiolevy 4.5 tuuman halkaisija 5 / 8-11
€75.72 / yksikkö