Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 63642504918 Ilmajäähdytteinen tukityyny 4 tuuman halkaisija 5 / 8-11 | AD2LFW 3RA61

NORTON ABRASIVES 63642504918 Ilmajäähdytteinen varmuuskopiolevy 4 tuuman halkaisija 5 / 8-11

Varastossa
Tuote: AD2LFW Malli: 63642504918Ristiviite: 3RA61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmajäähdytteinen levyn varmuuskopiointialusta
Selkänojan koko5/8 "-11 INT
Takaosan kiinnitystyyppiArbor Hole
Rungon materiaaliKumi
TiheysKeskikokoinen
Halkaisija4"
Kasvojen asennuskoko5/8 "-11 INT
Kasvojen kiinnitystyyppiArbor Hole
Max. Nopeus12,000 rpm
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6805200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMax. NopeusHinta
NORTON ABRASIVES 63642502122 Ilmajäähdytteinen varalappu 4.5 tuuman halkaisija 5 / 8-11 | AD8PLR 4LL38 636425021224.5 "11,000 rpm€75.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 63642504918 Ilmajäähdytteinen varmuuskopiolevy 4 tuuman halkaisija 5 / 8-11
€61.66 / yksikkö