Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 61463689506 Synteettinen hienorakeinen vesikivi | AB2BGZ 1KYC7

NORTON ABRASIVES 61463689506 Yksijyväinen vesikivi synteettinen hieno

Varastossa
Tuote: AB2BGZ Malli: 61463689506Ristiviite: 1KYC7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€161.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSingle Grit vesikivi
Hioma-aineSynteettinen
VäriValkoinen
LuokkaLoppu
sisu1000
Korkeus1"
Pituus8"
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi6804226000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkasisuHinta
NORTON ABRASIVES 61463689508 Yhden karkeuden vesikiven synteettinen Uf AB2BGX 1KYC2 61463689508Erittäin hieno8000€335.28
NORTON ABRASIVES 61463689507 Yksirakeinen vesikivi synteettinen x F | AB2BGY 1KYC4 61463689507Erittäin hieno4000€242.25
NORTON ABRASIVES 61463689505 Synteettinen yksirakeinen vesikivi | AB2BHA 1KYC9 61463689505Karkea220€106.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463689506 Yksijyväinen vesikivi synteettinen hieno
€161.06 / yksikkö