Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 61463685525 Penkkikivi Hieno 8 tuuman pituus x 2 tuuman leveys x 1 tuuman korkeus valkoinen | AH4BJK 34CC95

NORTON ABRASIVES 61463685525 Penkkikivi Hieno 8 tuuman pituus x 2 tuuman leveys x 1 tuuman korkeus valkoinen

Varastossa
Tuote: AH4BJK Malli: 61463685525Ristiviite: 34CC95

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkikivi
Hioma-ainePiikarbidi
VäriValkoinen
LuokkaLoppu
sisu120
Korkeus1"
Pituus8"
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)19.05
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineVärisisuKorkeusPituusLeveysHinta
NORTON ABRASIVES 61463685580 Penkkikivi Alumiinioksidi, karkea 4 tuuman pituus x 1 tuuman leveys x 1/4 tuuman korkeus | AH4BJL 34CC96 61463685580AlumiinioksidiRuskea1501 / 4 "4"1"€18.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463685525 Penkkikivi Hieno 8 tuuman pituus x 2 tuuman leveys x 1 tuuman korkeus valkoinen
€73.50 / yksikkö