Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 61463624390 Lasitettu kiinnityskohta 11/16 X7 / 8in 60g | AD7LAZ 4F767

NORTON ABRASIVES 61463624390 Lasitettu kiinnityspiste 11/16 X7/8in 60g

Varastossa
Tuote: AD7LAZ Malli: 61463624390Ristiviite: 4F767

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€3.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasitettu Mounted Point
Hioma-aineAlumiinioksidi
Halkaisija11 / 16 "
LuokkaKeskikokoinen
sisu60
Maks. Kierrosluku55560
MuotoA14
Karan halkaisija.1 / 4 "
Paksuus7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6804226000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLuokkasisuMaks. KierroslukuMuotoPaksuusHinta
NORTON ABRASIVES 61463624418 Asennuskohdan halkaisija 7/16 tuuman muoto B51 | AA7AFB 15K114 614636244187 / 16 "P6045370B513 / 4 "€3.62
NORTON ABRASIVES 61463624466 Kiinnityskärjen halkaisija 1/2 tuumaa Muoto B121 | AA7AFD 15K117 614636244661 / 2 "P6045370B121pallo€3.54
NORTON ABRASIVES 61463624474 Asennuskohdan halkaisija 1/8 tuuman muoto B124 | AA7AFF 15K119 614636244741 / 8 "Q90105000B124pallo€3.64
NORTON ABRASIVES 61463624380 Lasitettu kiinnityspiste 1-1 / 4x1-1 / 4in 60g | AB9GQE 2D821 614636243801.25 "Keskikokoinen6030560A41.25 "€6.65
NORTON ABRASIVES 61463624382 Lasitettu kiinnityspiste 3/4 x 1-1 / 8in 60g | AB9GQF 2D822 614636243823 / 4 "Keskikokoinen6045000A51.125 "€5.78
NORTON ABRASIVES 61463624385 Lasitettu kiinnityskohta 7/8 x 2 tuumaa 60g | AB9GQG 2D823 614636243857 / 8 "Keskikokoinen6019860A112"€7.00
NORTON ABRASIVES 61463624391 Lasitettu kiinnityspiste 1/4 X1-1 / 16 tuumaa 60g | AB9GQH 2D824 614636243911 / 4 "Keskikokoinen6072750A151-1 / 16 "€5.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463624390 Lasitettu kiinnityspiste 11/16 X7/8in 60g
€3.65 / yksikkö