Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 61463622649 Asennuskohta 1/2 tuuman halkaisija W185 puuvillakuitu | AH4BHY 34CC84

NORTON ABRASIVES 61463622649 Kiinnityskohta 1/2 tuuman halkaisija W185 puuvillakuitua

Varastossa
Tuote: AH4BHY Malli: 61463622649Ristiviite: 34CC84

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€18.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitetty kohta
Hioma-aineAlumiinioksidi
Halkaisija1 / 2 "
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Maks. Kierrosluku34500
MuotoW185
Karan halkaisija.1 / 8 "
Paksuus1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pakattu: laatikko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLuokkasisuMaks. KierroslukuMuotoPaksuusHinta
NORTON ABRASIVES 61463623000 Asennuskohta 1 tuuman halkaisija A3 karkea | AH4BHZ 34CC85 614636230001"Erittäin karkea3616100A32.75 "€24.50
NORTON ABRASIVES 61463622655 Kiinnitetty kärki, 1/4 tuuman syvyys, W163, 1/2 tuuman koko, keskikokoinen, alumiinioksidi, 80 karkeus | CJ2WHU 2LRK4 61463622655------€18.72
NORTON ABRASIVES 61463622646 Kiinnitetty kärki, 1 tuuman halkaisija, keskikokoinen, alumiinioksidi, 80 karkeus | CJ2WHV 2LRK1 61463622646------€36.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463622649 Kiinnityskohta 1/2 tuuman halkaisija W185 puuvillakuitua
€18.73 / yksikkö