Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 61463610290 Pukeutumistikku Alumiinioksidi erittäin hieno 4 x 3/4 x 3 / 4in | AB9GQB 2D816

NORTON ABRASIVES 61463610290 Sidontatikku Alumiinioksidi Erittäin hieno 4 x 3/4 x 3/4in

Varastossa
Tuote: AB9GQB Malli: 61463610290Ristiviite: 2D816
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
€12.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPukeutumistikku
Hioma-aineAlumiinioksidi
LuokkaErittäin hieno
sisu220
Pituus4"
Paksuus3 / 4 "
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi6804300000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineLuokkasisueräPituusPaksuusLeveysPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 61463650324 Dressing Stick Sc Super Fine 6 x 1/2 x 1/2in | AB3BMW 1RDY1 61463650324PiikarbidiErittäin hieno400Pukeutumistikku6"1 / 2 "1 / 2 "1€52.47
NORTON ABRASIVES 61463610605 Sidospuikko Sc Extra 6 x 1 x 1 tuumaa | AB3BMX 1RDY2 61463610605PiikarbidiErittäin hieno320Pukeutumistikku6"1"1"1€123.22
NORTON ABRASIVES 61463610599 Vetotikku Sc Extra 6 x 1/2 x 1 / 2in | AB3BMY 1RDY3 61463610599PiikarbidiErittäin hieno320Pukeutumistikku6"1 / 2 "1 / 2 "1€53.47
NORTON ABRASIVES 61463610459 Sidospuikko Sc Extra Coarse 6 x 1 x 1 In | AB3BMZ 1RDY4 61463610459PiikarbidiErittäin karkea20Pukeutumistikku6"1"1"1€38.18
NORTON ABRASIVES 61463610455 Sidontapuikko alumiinioksidi hieno 8 x 1 x 1 tuumaa | AB3BNA 1RDY5 61463610455AlumiinioksidiLoppu150Pukeutumistikku8"1"1"1€33.44
NORTON -HIUKKAASUT 61463610406 ​​Sidontatikku Alumiinioksidi Erittäin hieno 6 x 1 x 1 tuumaa | AB3BNB 1RDY6 61463610406AlumiinioksidiErittäin hieno220Pukeutumistikku6"1"1"1€29.02
NORTON ABRASIVES 61463610405 Sidospuikko Alumiinioksidi hieno 6 x 1 x 1 tuumaa | AB3BNC 1RDY7 61463610405AlumiinioksidiLoppu150Pukeutumistikku6"1"1"1€30.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463610290 Sidontatikku Alumiinioksidi Erittäin hieno 4 x 3/4 x 3/4in
€12.92 / yksikkö