Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 07660703224 Levyn hionta 5 reikää 5 tuumaa. P60g - Pakkaus 10 | AB3BLT 1RDP8

NORTON ABRASIVES 07660703224 Kiekkohionta 5 reikää 5 tuumaa. P60g - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3BLT Malli: 07660703224Ristiviite: 1RDP8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku ja silmukka -hiomakone
Hioma-aineKeraaminen alumiinioksidi
Hioma-tyyppiAvoin takki, vesipohjainen stearaatti, kyllästetty lateksilla
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoB
Värisininen
Levy Dia.5"
LuokkaKarkea
sisu60
Tyhjiöreiän suunnittelu5-reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisuHioma-aineHioma-tyyppiTyhjiöreiän suunnitteluTaustamateriaaliTaustapainoVäriLevy Dia.Pkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66261140520 Levyhionta rei'ittämätön 5 tuuman P120g - 50 kpl pakkaus | AB2BAR 1KUW8 66261140520120Keraaminen alumiinioksidiAvoin takki, vesipohjainen stearaatti, kyllästetty lateksillaEi reikääPaperiBsininen5"50€88.20
NORTON ABRASIVES 66261140521 Levyn hionta ilman reikää 5 tuuman P100g Cer- 50 kpl pakkaus | AB2BAT 1KUW9 66261140521100Keraaminen alumiinioksidiAvoin takki, vesipohjainen stearaatti, kyllästetty lateksillaEi reikääPaperiBsininen5"50€90.93
NORTON ABRASIVES 66261140522 Levyn hionta rei'ittämätön 5 tuuman P80g Cer- 50 kpl pakkaus | AB2BAU 1KUX1 6626114052280Keraaminen alumiinioksidiAvoin takki, vesipohjainen stearaatti, kyllästetty lateksillaEi reikääPaperiBsininen5"50€90.93
NORTON ABRASIVES 66261140528 Levyjen hionta ilman reikää 6 tuumaa P180g - 50 kpl pakkaus | AB2BAV 1KUX2 66261140528180Keraaminen alumiinioksidiAvoin takki, vesipohjainen stearaatti, kyllästetty lateksillaEi reikääPaperiBsininen6"50€112.55
NORTON ABRASIVES 66261140530 Levyhionta rei'ittämätön 6 tuuman P120g - 50 kpl pakkaus | AB2BAW 1KUX4 66261140530120Keraaminen alumiinioksidiAvoin takki, vesipohjainen stearaatti, kyllästetty lateksillaEi reikääPaperiBsininen6"50€112.55
NORTON ABRASIVES 66261140532 Levyhionta ilman reikää 6 tuumaa P80g Cer-Pack Of 50 | AB2BAX 1KUX6 6626114053280Keraaminen alumiinioksidiAvoin takki, vesipohjainen stearaatti, kyllästetty lateksillaEi reikääPaperiBsininen6"50€112.55
NORTON ABRASIVES 66261140518 Levyn hionta reikä 5 tuumaa P180g - 50 kpl pakkaus | AB2BBD 1KUY5 66261140518180Keraaminen alumiinioksidiAvoin takki, vesipohjainen stearaatti, kyllästetty lateksillaEi reikääPaperiBsininen5"50€88.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660703224 Kiekkohionta 5 reikää 5 tuumaa. P60g - 10 kpl pakkaus
€26.89 /pakkaus