Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 07660703078 Muotoiluhiontasieni - 20 kpl AB3BMN 1RDX2

NORTON ABRASIVES 07660703078 Contour-hiontasieni hieno - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3BMN Malli: 07660703078Ristiviite: 1RDX2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuotoiluhiontasieni
Hioma-ainePiikarbidi
VäriHarmaa
LuokkaMicro hieno
Pituus5.5 "
Paksuus3 / 16 "
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6805305000
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sivut (Dual)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineLuokkaPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 07660703074 Muotoiluhiontasieni hieno - 20 kpl pakkaus | AB3BMJ 1RDW7 07660703074AlumiinioksidiKeskikokoinen20€85.22
NORTON ABRASIVES 07660703075 Hiontasienen muoto - hieno - 20 kpl pakkaus | AB3BMK 1RDW8 07660703075AlumiinioksidiLoppu20€85.22
NORTON -HIHNASTO 07660703076 Muotohionta Sponge Sf - 20 kpl | AB3BML 1RDW9 07660703076AlumiinioksidiErittäin hieno20€85.22
NORTON ABRASIVES 07660703077 Contour Hiomasieni Uf - 20 kpl pakkaus | AB3BMM 1RDX1 07660703077PiikarbidiErittäin hieno20€82.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660703078 Contour-hiontasieni hieno - 20 kpl pakkaus
€82.88 /pakkaus