BULLDOG 028655 Liitin, A-runko, 2-5/16 tuuman pallo, 15000 2 lbs. Kapasiteetti | CLXNUMXKPA

BULLDOG 028655 Liitin, A-kehys, 2-5/16 tuuman pallo, 15000 lbs. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: CL2KPA Malli: 028655

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€201.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun kytkentä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.245
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)29.41
Laivan leveys (cm)44.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 028655 Liitin, A-kehys, 2-5/16 tuuman pallo, 15000 lbs. Kapasiteetti
€201.82 / yksikkö