Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON 2800STH x 689 Hydraulinen ovensulkija Pidä auki Vedä | AD6VDB 4AUY8

NORTON 2800STH x 689 Hydraulinen ovensulkija Pidä auki Vedä

Varastossa
Tuote: AD6VDB Malli: 2800STH x 689Ristiviite: 4AUY8

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€967.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam toimintaovi lähempänä
Varren materiaaliAlumiini
Varsi tyyppiLiukurata, sarana (vedä) puoli
Lähempi suorituskykyNormaali tulli
Lähempänä tyyppiäPidä auki
Käyttötilan sulkeminenHydraulinen
Väri690 Pronssi
Oven luovutusEi-kätevä
Ulko-oven leveys54 "
Suorittaa loppuunAlumiini
Asunnon korkeus2.625 "
Asunnon pituus12.125 "
Kotelon leveys2.625 "
Sisäoven leveys54 "
Maks. Oven avaaminen110 Tutkinnot
AsennustyyliLiukurata, vetopuoli
Projektio seinästä2-5 / 8 "
Kevään kokoSäädettävä 1 - 6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.87
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)62.99
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8302413000
AlkuperämaaFI

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnityslaitteet (eivät sisälly toimitukseen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi tyyppiVäriSuorittaa loppuunAsennustyyliHinta
NORTON 2800ST x 689 Hydraulinen ovensulkija veto alumiini | AD6VCZ 4AUY6 2800ST x 689Liukurata, sarana (vedä) puoli690 PronssiAlumiiniLiukurata, vetopuoli€944.76
NORTON 2800ST x 690 Hydraulinen ovensulkija Pull Tumma Pronssi | AD6VDA 4AUY7 2800ST x 690Liukurata, sarana (vedä) puoliTumma pronssiTumma pronssiLiukurata, vetopuoli€944.76
NORTON 2800STH x 690 Hydraulinen ovensulkija Pidä auki Push | AD6VDC 4AUY9 2800STH x 690Liukurata, sarana (vedä) puoliTumma pronssiTumma pronssiLiukurata, vetopuoli€967.43
NORTON PS2800ST x 689 Hydraulinen ovensulkija Push Alumiini | AD6VDD 4AUZ1 PS2800ST x 689Liukurata, pysäytys (työntö) puoli690 PronssiAlumiiniLiukukisko, työntöpuoli€944.76
NORTON PS2800ST x 690 Hydraulinen ovensulkija Push Tumma pronssi | AD6VDE 4AUZ2 PS2800ST x 690Liukurata, pysäytys (työntö) puoliTumma pronssiTumma pronssiLiukukisko, työntöpuoli€944.76
NORTON PS2800STH x 689 Hydraulinen ovensulkija Pidä auki Push | AD6VDF 4AUZ3 PS2800STH x 689Liukurata, pysäytys (työntö) puoli690 PronssiAlumiiniLiukukisko, työntöpuoli€841.96
NORTON PS2800STH x 690 Hydraulinen ovensulkija Pidä auki Push | AD6VDG 4AUZ4 PS2800STH x 690Liukurata, pysäytys (työntö) puoliTumma pronssiTumma pronssiLiukukisko, työntöpuoli€841.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON 2800STH x 689 Hydraulinen ovensulkija Pidä auki Vedä
€967.43 / yksikkö